Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-26304
Cod. Produttore
151-26304
Cod. EAN
5022660022753

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Metodo fissaggio: vite e rivetto
  • Dimensioni (LxWxH): 27x12x16 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,0 mm
  • Larghezza max fascetta: 8 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C +85°C
  • Conformità: RoHS, UL 94 V2
  • Serie: LKM-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporti con fissaggio laterale a vite. Ideali per fissare fasci più larghi e più pesanti. Adatti a fascette con larghezza massima di 8 mm. In aree con spazi limitati questi supporti consentono al cavo di essere fuori asse rispetto al foro di fissaggio e possono essere installati direttamente sull'apparecchiatura principale. Contribuiscono a diminuire i costi in quanto poche misure possono essere utilizzate con un'ampia gamma di fascette di cablaggio.

colore

Neutro

larghezza

12 mm

altezza

16 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

7,6 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

27 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

6 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

LKM Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite LKM per fascette larghezza max 8 mm, ideale per cablaggio in spazi ridotti e applicazioni industriali