Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00654
Cod. Produttore
151-00654
Cod. EAN
4944387953183

Informazioni di prodotto

  • Serie: KR-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66MP+)
  • Colore: Blu
  • Metodo di fissaggio: Vite o rivetto
  • Dimensioni: 24,8x14,3x12,1 mm (LxWxH)
  • Ø foro fissaggio: 6,5 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: FDA, HACCP, UL 94 HB

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati per sostenere fasci di cavi pesanti, questi supporti si possono utilizzare in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e si possono utilizzare con fascette di larghezza fino a 8,3 mm.

colore

Blu

larghezza

14,3 mm

altezza

12,1 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8,3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

24,8 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

6,5 mm

temperatura di impiego

-80 ... 170 °C

Serie

KR Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite KR8G5 forma ricurva per cavi pesanti uso industriale e agricolo