Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00653
Cod. Produttore
151-00653
Cod. EAN
4944387953176

Informazioni di prodotto

  • Serie: KR-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66MP+)
  • Colore: Blu (BU)
  • Dimensioni: L 17,8 x W 11,8 x H 8,8 mm
  • Ø foro fissaggio: 4,5 mm
  • Tipo vite: M4
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C (+105°C per 500h)
  • Certificazioni: HACCP, FDA, UL 94 V0, RoHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati in modo specifico per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti fino a una larghezza di 7,6 mm.

colore

Blu

larghezza

11,8 mm

altezza

8,8 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

6,4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

17,8 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

4,5 mm

temperatura di impiego

-80 ... 170 °C

Serie

KR Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite KR6G5 forma ricurva per cavi pesanti fino 7,6 mm uso industriale e agricolo