Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-61319
Cod. Produttore
151-61319
Cod. EAN
5022660303203

Informazioni di prodotto

  • Serie: FH-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Larghezza: 9,5 mm
  • Lunghezza: 17,9 mm
  • Altezza: 4,7 mm
  • Ø foro fissaggio: 5,5 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Conformità: RoHS, UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporti con fissaggio laterale a vite. Ideali per fissare fasci più larghi e più pesanti. Adatti a fascette con larghezza massima di 8 mm. In aree con spazi limitati questi supporti consentono al cavo di essere fuori asse rispetto al foro di fissaggio e possono essere installati direttamente sull'apparecchiatura principale. Contribuiscono a diminuire i costi in quanto poche misure possono essere utilizzate con un'ampia gamma di fascette di cablaggio.

colore

Neutro

larghezza

9,5 mm

altezza

4,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

3,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

17,9 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

5,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

FH Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite FH30 per fascette larghezza max 8 mm, ideale per cablaggi pesanti e spazi ristretti