Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-61119
Cod. Produttore
151-61119
Cod. EAN
5022660303173

Informazioni di prodotto

  • Serie: FH-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Metodo fissaggio: Vite e rivetto
  • Dimensioni (LxWxH): 13,3x7,1x4,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 3,7 mm
  • Tipo vite: M3
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: RoHS, UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporti con fissaggio a vite laterale. Ideali per fissare fasci più larghi e più pesanti. Adatti a fascette con larghezza massima di 4,6 mm. In aree con spazi limitati questi supporti consentono al cavo di essere fuori asse rispetto al foro di fissaggio e possono essere installati direttamente sull'apparecchiatura principale. Contribuiscono a diminuire i costi in quanto poche misure possono essere utilizzate con un'ampia gamma di fascette di cablaggio.

colore

Neutro

larghezza

7,1 mm

altezza

4 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

2,5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

13,3 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

3,7 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

FH Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite FH18 per fascette larghezza max 4,6 mm, uso cablaggio tecnico