Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-30404
Cod. Produttore
151-30404
Cod. EAN
4031026414348

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Bianco (WH)
  • Metodo fissaggio: Montaggio a vite
  • Dimensioni (LxWxH): 14,7x9,4x6,9 mm
  • Ø foro fissaggio: 4,8 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Certificazioni: CE, ANSI/UL 1565, 62275, 746B
  • Serie: CTM-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facile da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Disponibili in varie misure e materiali. Progettati per sostenere fasci di cavi pesanti, questi supporti si possono utilizzare in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e si possono utilizzare con fascette di larghezza fino a 8,3 mm.

colore

Bianco

larghezza

9,4 mm

altezza

6,9 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

14,7 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4,8 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

CTM Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite bianco CTM1 forma ricurva per cavi pesanti uso industriale e agricolo