Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-31103
Cod. Produttore
151-31103
Cod. EAN
4031026415208

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Bianco (WH)
  • Dimensioni (LxWxH): 20,4x10,2x5,1 mm
  • Ø foro fissaggio: 4,3 mm
  • Metodo di fissaggio: Montaggio a vite
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Certificazioni: CE, ANSI/UL 1565, 62275, 746B
  • Serie: CTAM-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Adatti ad applicazioni in spazi ristretti. Fissati prima dell'installazione del cavo ed in linea con il cavo. I supporti CTAM hanno un design a 4 vie per un uso in linea o a 90° con il cablaggio. Ognuno di questi supporti offre molti vantaggi, grazie alla loro forma semplice e robusta possono essere utilizzati in diverse applicazioni. Sono ideali per applicazioni su armadi delle telecomunicazioni.

colore

Bianco

larghezza

10,2 mm

altezza

5,1 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20,4 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4,3 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

CTAM Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite bianco CTAM1 design 4 vie per cablaggio armadi telecomunicazioni