Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-07300
Cod. Produttore
151-07300
Cod. EAN
4031026616551

Informazioni di prodotto

  • Serie: HDM-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIRHSUV
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 46x24x20,7 mm (LxWxH)
  • Ø foro fissaggio: 10,29 mm
  • Metodo fissaggio: Vite 3/8" (M10)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Conformità: RoHS, UL 94 HB

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Perfetto allineamento col cavo grazie al disegno ad H. Prefissaggio della clip grazie allo speciale supporto. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola in metallo. Facile manutenzione del cablaggio, basta sostituire la fascetta. Svilippata inizialmente per l'utilizzo nell'industria pesante/automobili, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia gamma di mercati e applicazioni dove i fasci di cavi necessitano di fissaggio Heavy Duty.

colore

Nero

larghezza

24 mm

altezza

20,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

12,7 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

46 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

10,29 mm

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Serie

HDM Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite 46x24 mm nero per cablaggio heavy duty industria automotive