Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-27219
Cod. Produttore
151-27219
Cod. EAN
5022660155062

Informazioni di prodotto

  • Serie: LKC-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 40x19x16,8 mm
  • Metodo fissaggio: Vite e rivetto
  • Ø foro fissaggio: 6,0 mm
  • Tipo vite: M6
  • Temperatura esercizio: -40°C +85°C
  • Conformità: RoHS, UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con forma ricurva per un supporto cavo addizionale. Facile da installare con vite o rivetto. Ottima resistenza alle vibrazioni. Progettati specificatamente per sostenere i fasci di cavi più pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio ottimale e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti di larghezza fino a 13 mm.

colore

Neutro

larghezza

19 mm

altezza

16,8 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

13 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

40 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

6 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

LKC Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite 40x19 naturale forma ricurva per cavi pesanti uso industriale agricolo camionistica