Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-28219
Cod. Produttore
151-28219
Cod. EAN
5022660117008

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 20,5x12,5 mm
  • Altezza: 3,3 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Bianco (WH)
  • Fissaggio: Vite M4, bullone o rivetto
  • Ø foro fissaggio: 5,0 mm
  • Temp. esercizio: -40°C a +85°C
  • Serie: MB-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Di dimensioni ridotte per installazioni in spazi ridotti . Semplici da installare con una vite, bullone o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree sottoposte a forti vibrazioni. Fissaggio a singolo foro con ingresso a due vie per la fascetta. Queste basette sono molto piccole. Sono state progettate per installazioni semplici e robuste, sopratutto in aree soggette a forti vibrazioni e in spazi ristretti. Sono un metodo di fissaggio comune, in particolare nelle telecomunicazioni e nei quadri elettrici.

colore

Bianco

larghezza

12,5 mm

altezza

3,3 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20,5 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MB Series

Produttore

Supporto fissaggio a vite 20.5x12.5 mm per telecomunicazioni e quadri elettrici, installazione spazi ristretti, alta resistenza vibrazioni