Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02000
Cod. Produttore
151-02000
Cod. EAN
5022660317309

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Altezza (H): 14,5 mm
  • Larghezza (W): 6,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,0 mm
  • Spessore pannello: 0,80 - 1,00 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Serie: SFC-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Utilizzabile con fascette fino ad una larghezza massima di 8 mm. Ideale per applicazioni in spazi ridotti. Ancoraggio a freccia per una tenuta ottimale. Questi accessori di fissaggio sono stati inizialmente progettati per applicazioni nell'industria dell'automobile; la loro semplicità nella legatura di cavi o tubi li rende ora utilizzabili in una vasta gamma di applicazioni.

colore

Neutro

larghezza

6 mm

altezza

14,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5,3 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con ancoraggio a innesto/a espansione

diametro del foro di fissaggio

6 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

SFC Series

Produttore

Supporto fissaggio a freccia SFC2 per fascette max 8 mm, applicazioni spazi ridotti, uso industriale e automotive