Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-01600
Cod. Produttore
151-01600
Cod. EAN
5022660317262

Informazioni di prodotto

Supporto fissaggio a freccia SFC

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ancoraggio a freccia facile da inserire. Ideali per applicazioni in spazi ristretti. Le clip con disco proteggono dall'ingresso di acqua, sporco e polvere. Un metodo semplice e facile per fissare cavi o tubi. Queste clip sono facili da installare e semplici da bloccare in posizione. La clip è posizionata saldamente nel foro con un clic. Può essere utilizzata ad esempio per fori in portiere di auto e specchietti laterali.

colore

Neutro

larghezza

11 mm

altezza

18 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5,3 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Con ancoraggio a innesto/a espansione

diametro del foro di fissaggio

6 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

SFC Series

Produttore

Supporto fissaggio a freccia SFC clip ancoraggio per cavi tubi spazi ristretti auto

€ 0,2098 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info