Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41233
Cod. Produttore
41233
Cod. EAN
8013406277114

Informazioni di prodotto

Supporto+cornice 3M Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto completo di placca Pixel Heavy, 3 moduli, grigio sablé

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

altezza

393 mm

profondità

45 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Supporto cornice 3M Heavy 3 moduli grigio sablé per installazioni elettriche