Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41133.04
Cod. Produttore
41133.04
Cod. EAN
8013406271280

Informazioni di prodotto

Supporto+cornice 3M Pixel grigio anod.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto e placca 3 moduli Pixel, grigio anodizzato. Dimensioni 99,5x391 mm

materiale

Alluminio

numero di unità

3

profondità

40,7 mm

altezza

391 mm

larghezza

99,5 mm

colore

Grigio

tipo di montaggio

A parete

Produttore

Supporto cornice 3 moduli Pixel grigio anodizzato per installazioni elettriche