Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41133.02
Cod. Produttore
41133.02
Cod. EAN
8013406272171

Informazioni di prodotto

Supporto+cornice 3M Pixel ardesia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto e placca 3 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 99,5x391 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

99,5 mm

altezza

391 mm

profondità

40,7 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Supporto cornice 3 moduli Pixel ardesia 99,5x391 mm per impianti elettrici