Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41132.03
Cod. Produttore
41132.03
Cod. EAN
8013406272140

Informazioni di prodotto

Supporto+cornice 2M Pixel bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto e placca 2 moduli Pixel, bianco. Dimensioni 99,5x276 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

99,5 mm

altezza

276 mm

profondità

40,7 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Supporto cornice 2 moduli Pixel bianco 99,5x276 mm per installazioni elettriche