Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41232
Cod. Produttore
41232
Cod. EAN
8013406277121

Informazioni di prodotto

Supporto+cornice 2M Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto completo di placca Pixel Heavy, 2 moduli, grigio sablé

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

altezza

278 mm

profondità

45 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Produttore

Supporto cornice 2 moduli Heavy grigio sablé per installazioni elettriche