Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41131.01
Cod. Produttore
41131.01
Cod. EAN
8013406271785

Informazioni di prodotto

Supporto+cornice 1M Pixel grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto e placca 1 modulo Pixel, grigio. Dimensioni 99,5x161 mm

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

99,5 mm

altezza

161 mm

profondità

40,7 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Supporto cornice 1 modulo Pixel grigio dimensioni 99,5x161 mm per installazioni elettriche

€ 123,73 x 1 pz.
(pz.)