Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41231
Cod. Produttore
41231
Cod. EAN
8013406277138

Informazioni di prodotto

Supporto+cornice 1M Heavy

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto completo di placca Pixel Heavy, 1 modulo, grigio sablé

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

altezza

163 mm

profondità

45 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Supporto cornice 1 modulo Heavy grigio sablé per installazioni elettriche