Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT80GBEU
Cod. Produttore
GT80GBEU
Cod. EAN
8006588035658

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Classe: UL94-V0
  • Dimensioni: 80x40 mm
  • Lunghezza barre: 2 m
  • Colore: Bianco Tipo 9010
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Supporto angolare in metallo verniciato, progettato per applicazioni elettriche. La struttura robusta garantisce stabilità e resistenza, ideale per il fissaggio e il sostegno di componenti o cavi in impianti elettrici. Le dimensioni compatte permettono un’installazione versatile in spazi ridotti, assicurando un montaggio sicuro e ordinato. Il design semplice e funzionale si integra facilmente con altri materiali elettrici, offrendo una soluzione pratica per la gestione e il supporto delle installazioni.

colore

Bianco

Tipologia

Sul lato esterno

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Supporto angolare metallo verniciato per impianti elettrici dimensioni compatte