Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT200GBEU
Cod. Produttore
GT200GBEU
Cod. EAN
8006588035672

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Metallo verniciato bianco
  • Dimensioni: 200x50 mm
  • Spessore: 6-8 mm
  • Finitura: Bianco RAL 9010
  • Tipo: Supporto angolare
  • Serie: TIPO G
  • Resistenza: Robusto e stabile
  • Applicazione: Fissaggio e protezione cavi
Descrizione del produttore: Supporto angolare in metallo verniciato bianco RAL 9010, con dimensioni di 200x50 mm e spessore variabile tra 6 e 8 mm. Progettato per garantire robustezza e stabilità nelle installazioni elettriche, è ideale per il fissaggio e la protezione di componenti e cavi. La finitura liscia e resistente assicura durabilità e un aspetto pulito nelle applicazioni industriali e civili.

colore

Bianco

Tipologia

Sul lato esterno

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Supporto angolare metallo verniciato bianco 200x50 mm spessore 6-8 mm per installazioni elettriche