Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT100GBEU
Cod. Produttore
GT100GBEU
Cod. EAN
8006588038130

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 100x40 mm
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Finitura: Verniciato bianco
  • Protezione: IP40, GWT 850°C
  • Installazione: Coperchio smontabile con attrezzo
  • Serie: Tipo G
  • Peso cartone: 13,1 Kg (lung. 2 m)
Descrizione del produttore: Supporto angolare in metallo verniciato bianco, progettato per applicazioni elettriche. Le dimensioni di 100x40 mm garantiscono stabilità e versatilità nell’installazione di componenti e dispositivi elettrici. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti industriali o civili dove è richiesta una soluzione affidabile per il fissaggio e il supporto di apparecchiature elettriche. La finitura liscia e il colore neutro permettono un’integrazione estetica in diversi contesti di installazione.

colore

Bianco

Tipologia

Sul lato esterno

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Supporto angolare metallo verniciato bianco 100x40 mm per installazioni elettriche robuste