Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDTM2S8-C
Cod. Produttore
TM2S8-C
Cod. EAN
0074983582204

Informazioni di prodotto

Supporto per fascette a vite, ideale per un fissaggio stabile e duraturo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con vite #8 (M4)
  • Montaggio rapido e sicuro
  • Compatibile con fascette di varie sezioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima stabilità per i fasci di cavi
  • Materiale resistente a calore e usura
  • Durata prolungata dell’installazione elettrica
Descrizione del produttore: Panduit TM2S8-C screw applied cable tie mounts offer a through hole in the mount in which a screw or rivet can be secured, this offers maximum stability for cable bundles. Install with a #8 (M4) screw. Suitable for miniature, intermediate and standard cross-section cable ties. Made of Nylon 6.6, which increases mechanical strength, heat and wear resistance, and stiffness. They are 0.43" (10.9 mm) wide, are natural in color and come in packages of 100.

Produttore

SUPPORTO A VITE 10.9MM FORO 8

€ 0,1605 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.