Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08533.S
Cod. Produttore
08533.S
Cod. EAN
8007352032200

Informazioni di prodotto

Supporto 5M speciali viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 5 moduli speciali, con viti, per scatole da incasso rettangolari 5 moduli, nero

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Supporto 5 moduli speciali con viti per scatole incasso rettangolari nero