Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4703
Cod. Produttore
K4703
Cod. EAN
8005543611081

Informazioni di prodotto

Supporto modulare progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
  • Risparmio di tempo con valva di protezione inclusa
  • Compatibilità con interruttori domestici modulari standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Possibilità di configurazioni personalizzate
  • Durata e protezione ottimizzata dei componenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto 3 moduli fornito con valva di protezione

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

adatto per installazione a incasso

con viti

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

superficie

non trattato

montaggio a incasso

Produttore

Supporto modulare 3 moduli con valva protezione per impianti elettrici domestici

€ 2,14 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info