Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSOSSGS16PN
Cod. Produttore
SOSSGS16PN

Informazioni di prodotto

Set di 2 staffe di fissaggio 14'' 1U per GGM GS16P - nero
Descrizione del produttore: Il supporto 1U nero per switch è un accessorio essenziale per l'installazione e la gestione di apparecchiature elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo supporto è progettato per garantire una solida stabilità e una durata nel tempo. Il suo design elegante e discreto si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto professionale e ordinato. La sua compatibilità con diversi modelli di switch lo rende versatile e adatto per molteplici applicazioni. Grazie alla sua struttura ben progettata, facilita l'installazione e consente un facile accesso ai dispositivi, rendendolo ideale per l'uso in uffici, centri dati e altre strutture. Questo supporto è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e funzionalità nel proprio sistema elettrico.

colore

Nero

larghezza

90 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

44,45 mm

profondità

80 mm

numero RAL

9005

materiale

Metallo