Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI09961
Cod. Produttore
09961
Cod. EAN
8007352043787

Informazioni di prodotto

Supporto 1M per guida DIN P53mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto per installazione di 1 modulo standard 8000 su guida DIN (60715 TH35), ingombro 1,5 moduli da 17,5 mm, profondità 53 mm, grigio RAL 7035. Non adatto all'installazione degli apparecchi 08065...

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

Tipologia

Incassato

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1,5

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

adatto per montaggio su guida DIN 35 mm

Produttore

Supporto 1 modulo standard per guida DIN 35mm profondità 53mm grigio RAL 7035 uso industriale