Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYSPBOPB
Cod. Produttore
NSYSPBOPB
Cod. EAN
3606480170447

Informazioni di prodotto

Support cavi posteriore su struttura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per cavi per armadio in acciaio rivestito di zinco che consente di fissare e guidare i cavi sul retro dell'armadio. Fissato sul retro dell'armadio per sostenere e fissare i cavi.

profondità

50 mm

larghezza

565 mm

colore

naturale

altezza

25 mm

materiale

metallo

Serie

Actassi_OPB

Produttore

Supporto cavi posteriore su struttura