Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20003310W
Cod. Produttore
20003310W
Cod. EAN
8023903281408

Informazioni di prodotto

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP BIANCO

Documentazione tecnica

24Icona Manager 4.3" Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica SimpleHome, del sistema di antintrusione SimpleSafe e del sistema di diffusione sonora. Display touch screen capacitivo 4.3" con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata all?interno dei menu. Dotato di serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, configurabili a comparsa con una gesture (funzione swipe) per autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e micro SD card. Personalizzazione della suoneria e funzione videosegretria con messaggio per assente. Sensore di temperatura e umidit? integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da BUS di comunicazione a 12-24Vdc. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni 142,5x147x23mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso (art. 6117) 25 mm. Assorbimento max. 6W.

colore

bianco

composizione

elemento di comando

accoppiamento bus incluso

esecuzione

quadro di comando e segnalazione

grado di protezione (IP)

IP30

materiale

plastica

display

colore

tipo di montaggio

apparente

funzione tattile

altre interfacce

Ethernet

campo per designazione

codice RAL (simile)

9003

Produttore

Serie Icona Manager - Supervisore 4.3" touch bianco, sistema ViP, RFID, videosegreteria, micro SD, 6W max