›

SUPERCELEREST V240DAC GY

Cod. Rexel SN42105
Cod. Produttore 42105
Cod. EAN 8010152421051

Informazioni principali

  • Serie: superCELEREST
  • Tensione operativa: 110-240 V ACDC
  • Assorbimento: 1,2 A max
  • Grado protezione: IP44
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16
  • Emissione sonora: 112 dB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica dotata di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Disponibile in 3 formati (miniCELEREST, CELEREST e superCELEREST) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

112 DECIBEL

corrente assorbita

1,2 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

900 ... 1100 Hz

SUPERCELEREST V240DAC GY