›

SUPERCELEREST BA V24DC GY

Cod. Rexel SN42107
Cod. Produttore 42107
Cod. EAN 8010152421075

Informazioni principali

  • Serie: superCELEREST
  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Corrente max: 9,5A (BA 12V DC)
  • Grado protezione: IP44
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Classe isolamento: II
  • Materiale corpo: ABS autoestinguente
  • Pressacavo: M16

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica dotata di una speciale cupola protettiva in alluminio, per aumentarne la protezione dagli agenti atmosferici quando installata in ambiente esterno. Disponibile in 3 formati (miniCELEREST, CELEREST e superCELEREST) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo viene installato idealmente in posizione verticale per garantire la totale efficacia della cupola protettiva.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

110 DECIBEL

corrente assorbita

5 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP44

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

720 ... 920 Hz

SUPERCELEREST BA V24DC GY