›

SUPERCELERE V240DAC GY

Cod. Rexel SN42045
Cod. Produttore 42045
Cod. EAN 8010152420450

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V ACDC/DC
  • Corrente: fino a 9,5 A
  • Classe isolamento: II
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura funzionamento: -30°+40°C
  • Serie: superCELERE
  • Pressacavo: M12
  • Potenza acustica: fino a 115 dB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

115 DECIBEL

corrente assorbita

1,2 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

900 ... 1100 Hz

SUPERCELERE V240DAC GY