›

SUPERCELERE V110DAC GY

Cod. Rexel SN42043
Cod. Produttore 42043
Cod. EAN 8010152420436

Informazioni principali

  • Serie: superCELERE
  • Tensione operativa: 48-240 V ACDC
  • Corrente max: 6 A (ACDC 48V)
  • Livello sonoro: 115 dB a 1m
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Fissaggio: Staffetta con viteria standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

115 DECIBEL

corrente assorbita

1,7 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

110 ... 110 V

frequenza del segnale acustico

900 ... 1100 Hz

SUPERCELERE V110DAC GY