›

SUPERCELERE BA V24DC GY

Cod. Rexel SN42047
Cod. Produttore 42047
Cod. EAN 8010152420474

Informazioni principali

  • Serie: superCELERE BA
  • Tensione operativa: 12-24V DC
  • Consumo: 9,5-5,0 A
  • Pressione sonora: 113 dB a 1m
  • Grado protezione: IP43
  • Temperatura: -30° +40°C
  • Corpo: Policarbonato autoestinguente
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

113 DECIBEL

corrente assorbita

5 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

24 ... 24 V

frequenza del segnale acustico

920 ... 720 Hz

SUPERCELERE BA V24DC GY