›

SUPERCELERE BA V12DC GY

Cod. Rexel SN42046
Cod. Produttore 42046
Cod. EAN 8010152420467

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V ACDC/DC
  • Potenza: 3 formati disponibili
  • Grado protezione: IP43
  • Classe isolamento: II
  • Temperatura funzionamento: -30° +40°C
  • Fissaggio: Staffetta con viteria standard
  • Protezione motore: Termointerruttore su CELERE/superCELERE
  • Serie: SUPERCELERE BA V12DC GY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena elettromeccanica disponibile in 3 formati (miniCELERE, CELERE e superCELERE) a seconda della potenza di uscita desiderata e in versione BA a basso assorbimento. Il dispositivo è di facile installazione grazie alla pratica staffetta di fissaggio.

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

DC

volume

113 DECIBEL

corrente assorbita

9,5 A

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

tensione nominale

12 ... 12 V

frequenza del segnale acustico

920 ... 720 Hz

SUPERCELERE BA V12DC GY