Prodotti /

Cod. Rexel
HUK49853
Cod. Produttore
49853

Informazioni di prodotto

SUPER-PAAR-TRONIC-340-C-PUR grey 6 x 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 6X2X0.5 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Dotato di sei conduttori da 0,5 mm² ciascuno, garantisce una trasmissione efficiente del segnale o dell'alimentazione. La guaina in PUR offre elevata resistenza all’usura, agli agenti chimici e alle sollecitazioni meccaniche, rendendo il cavo ideale per ambienti industriali e condizioni operative gravose. La struttura flessibile facilita l’installazione anche in spazi ristretti, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e durevole per le esigenze di cablaggio elettrico professionale.

marcatura filo

colore

numero di fili

12

diametro esterno circa

11.4 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

Produttore

SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR 6X2X0.5