Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
larghezza
22,3 mm
altezza
49 mm
profondità
41,5 mm
colore del corpo
Bianco
tipo di corrente
AC
Materiale del corpo
Plastica
grado di protezione (IP)
IP40
tensione nominale
12 ... 12,01 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te