Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10250AC
Cod. Produttore
10250AC
Cod. EAN
8033335022715

Informazioni di prodotto

Suoneria affidabile e compatta, ideale per installazioni elettriche rapide ed efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al modulo singolo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con tensione standard 12Vca

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto
  • Funzionamento stabile a 50Hz
  • Design robusto in acciaio scuro per lunga durata
Suoneria, 1 modulo, 12Vca, Nea, acciaio scuro Descrizione del produttore: Suoneria, 1 modulo, 12Vca, Nea, acciaio scuro

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente assorbita

0.04 A

tensione nominale

12 V

volume

75 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica