Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10250
Cod. Produttore
10250
Cod. EAN
8033335001604

Informazioni di prodotto

Suoneria compatta e affidabile, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida DIN, riducendo i tempi di installazione
  • Compatta, occupa poco spazio nel quadro elettrico
  • Compatibilità con alimentazione a 12V CA per sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Basso consumo energetico grazie all’alimentazione a bassa tensione
  • Funzionamento silenzioso e affidabile
  • Design antracite elegante e resistente
Suoneria, 1 modulo, 12Vca, Nea, antracite Descrizione del produttore: Suoneria, 1 modulo, 12Vca, Nea, antracite

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

corrente assorbita

0.04 A

tensione nominale

12 V

volume

75 dB

tipo di montaggio

incassato

tipo di corrente

AC

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

antracite