Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
forma della rete
TN
esecuzione dei poli
1
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
tensione nominale AC
240 V
tensione permanente AC max.
350 V
livello di protezione
1.5 kV
tipo di montaggio
su elemento base
dimensione
1 UM
con contatto telecomunicazioni
segnalazione nell’apparecchio
ottico
classe di prova tipo 2
Disponibilità:
Prodotto non rendibile