› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 CONNETTOR

Cod. Rexel CX2902320
Cod. Produttore 2902320
Cod. EAN 4046356655064

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB 9 poli
  • Piedinatura: 3, 5, 6, 8
  • Ingressi cavi: 2x M12 codifica B
  • Angolo ingresso: 35°
  • Sistema bus: PROFIBUS DP 12 MBit/s
  • Resistenza terminale: Terminatore M12 separato
  • Serie: SUBCON-PLUS-PROFIB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, piedinatura: 3, 5, 6, 8; due ingressi cavi M12 (codifica B) a 35°. Sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s. Resistenza terminale mediante terminatore M12 separato.

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 CONNETTOR