› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SUBCON-PLUS M2 CONNETTORE

Cod. Rexel CX2761839
Cod. Produttore 2761839
Cod. EAN 4017918131814

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB 9 poli
  • Configurazione: Maschio
  • Ingressi cavi: 2 a 35°
  • Sistemi bus: CAN, SUCONET, S-BUS, J-BUS
  • Piedinatura: 2,3,4,5,7,9
  • Morsetti: Vite doppia
  • Serie: SUBCON-PLUS M2
  • Applicazioni: Sistemi bus industriali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, con due ingressi cavi a 35°, per sistemi bus: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), piedinatura: 2, 3, 4, 5, 7, 9 per ogni due morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Maschio (male)

SUBCON-PLUS M2 CONNETTORE