› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SUBCON 15HD/M CONNETTORE

Cod. Rexel CX2708546
Cod. Produttore 2708546
Cod. EAN 4017918942144

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB 15 poli
  • Configurazione: High Density (HD)
  • Uscita cavo: 35°
  • Piedinatura: 1,2,3,6,7,8,10,13,14
  • Montaggio: Spina con morsetto a vite
  • Compatibilità: Tipo universale
  • Serie: CX2708546
  • Applicazione: Tutti i sistemi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 15 poli HD (High Density), spina, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14 su morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Maschio (male)

SUBCON 15HD/M CONNETTORE