› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SUBCON 15 HD/F-SH CONNETTORE D-SUB

Cod. Rexel CX5604603
Cod. Produttore 5604603
Cod. EAN 4046356685221

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB 15 poli
  • Configurazione: Femmina, due ingressi cavi
  • Angolo ingresso cavi: 35°
  • Piedinatura: 1-15 su morsetto a vite
  • Compatibilità: Universale per tutti i sistemi
  • Serie: CX5604603
  • Montaggio: Piedinatura a vite
  • Tipo contatto: HD/F-SH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina D-SUB, 15 poli, due ingressi cavi a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, ..., 14, 15 su morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

15

esecuzione del contatto

Femmina (female)

SUBCON 15 HD/F-SH CONNETTORE D-SUB