› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

STU 35/ 4X10 YE

Cod. Rexel CX3032185
Cod. Produttore 3032185
Cod. EAN 4046356052566

Informazioni principali

  • Numero poli: 1
  • Corrente nominale: 32 A
  • Lunghezza: 3 mm
  • Colore: nero
  • Serie: FBS-PV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello di potenziale, numero poli: 1, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 3 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

isolato

numero di morsetti cavallottati

1

STU 35/ 4X10 YE