› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STU 10/ 4X2,5 MORSETTO PASSANTE

Cod. Rexel CX3033139
Cod. Produttore 3033139
Cod. EAN 4046356148030

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 55 A
  • Connessione: a vite e a molla
  • Sezione max vite: 16 mm²
  • Sezione max molla: 4 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5 e NS 35/15
  • Colore: grigio
  • Serie: STU 10/4X2,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto ripartitore di potenziale, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 55 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 10 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

10,3 mm

altezza

68 mm

profondità

46,9 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

5

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

55 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

STU 10/ 4X2,5 MORSETTO PASSANTE