› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

STU 10/ 4X2,5

Cod. Rexel CX3033710
Cod. Produttore 3033710
Cod. EAN 4046356574525

Informazioni principali

  • Passo: 5,2 mm
  • Numero poli: 10
  • Corrente nominale: 17,5 A
  • Colore: rosso
  • Tipo: ponticello a innesto
  • Serie: FBSR 10-5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

isolato

dimensione modulare

5,2 mm

numero di morsetti cavallottati

10

STU 10/ 4X2,5