Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3035470
Cod. Produttore
3035470
Cod. EAN
4046356316798

Informazioni di prodotto

Morsetto con sezionatore a coltello

Documentazione tecnica

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², sezione: 0,08 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.08 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.14 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.08 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.08 mm² 4 mm²

corrente nominale In

28 A

tensione di dimensionamento

500 V

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a molla

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6.2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

colore

grigio

lunghezza

92.4 mm

Produttore

STTBS 4-MT MORSETTO CON SEZIONATORE