› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STTB 4-PV

Cod. Rexel CX3030815
Cod. Produttore 3030815
Cod. EAN 4017918187934

Informazioni principali

  • Profondità: 39 mm
  • Larghezza: 2,2 mm
  • Altezza: 90,9 mm
  • Colore: grigio
  • Serie: ATP-ST QUATTRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 39 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 90,9 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Spessore

2,2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione piastra intermedia

STTB 4-PV