› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

STTB 2,5-TWIN BU

Cod. Rexel CX3037423
Cod. Produttore 3037423
Cod. EAN 4017918603885

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Numero connessioni: 4
  • Tipo connessione: Molla
  • Sezione cavo: 0,08-4 mm²
  • Sezione dimensionamento: 2,5 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5-15
  • Serie: ST 2,5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: arancione

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

5,2 mm

altezza

72 mm

profondità

36,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,14 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

STTB 2,5-TWIN BU